ホームテイスト
大切な人を身近に LED付きコンパクト仏壇
大切な人を身近に感じられるコンパクト仏壇
シンプルなデザインだからどんな供養品にも、どんな場所にもマッチします。
それぞれお好みのカラーで大切な祈りの場をお作りいただけます。
用途
大切な人との思い出を休憩室等の身近な場所に。
材質
【扉】桐【本体】プリント紙化粧繊維板【窓枠】桐、和紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×25×42
内容量
1台
注意
※完成品です。
※使用している小物等は演出品です。
※天然木を使用しているため、製品により木目や色合いは若干異なります。
※仏壇での火気のご使用はご遠慮ください
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194770
SH-08-BUX--NA
ナチュラル
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46194779
SH-08-BUX--BR
ブラウン
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46194788
SH-08-BUX--WH
ホワイト
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。