自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 35×110cm (遮光タイプ)
小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(遮光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!
用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。
材質ポリエステル、アルミニウム(生地)、PVC(ボトムバー)
色ホワイト(遮光)
寸法(幅W×高さH)(cm)35×最大110
内容量1台
注意
※完成品です。※若干の個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合があります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※突っ張り棒は直径1.4cm以内の物をご使用ください。
※カットの際は十分にカッターの取り扱いにご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 910 / 税込 ¥ 1,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,728 / 税込 ¥ 3,001 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |