クッションフロア 8畳サイズ

クッションフロア 8畳サイズ - ホームテイストクッションフロア 8畳サイズ - ホームテイストクッションフロア 8畳サイズ - ホームテイストクッションフロア 8畳サイズ - ホームテイストクッションフロア 8畳サイズ - ホームテイストクッションフロア 8畳サイズ - ホームテイストクッションフロア 8畳サイズ - ホームテイストクッションフロア 8畳サイズ - ホームテイスト

お子様やペットも安心の
撥水、抗菌加工のクッションフロアマット
表面が塩化ビニル樹脂なので、
耐水性抜群、油汚れにも強く、サッと拭くだけでメンテナンスも簡単!
お部屋に合わせて簡単カット!
本物そっくりなナチュラルの木目なのでお部屋をおしゃれに模様替え!

用途ケガや傷防止用のマット、シートとして。材質【表面】塩化ビニル樹脂【中材】発泡塩化ビニル樹脂【裏面】特殊ガラス繊維寸法(cm)352×352内容量1個
注意
※完成品です。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46195050SH-25-CFS-8--OAKオーク
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月下旬
46195059SH-25-CFS-8--F-NAフレンチヘリンナチュラル
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46195068SH-25-CFS-8--H-OAKヘリンボーンオーク
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46195041SH-25-CFS-8--WNAホワイトナチュラル
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする