曜日別特売

3WAYソファーベッド ダイヤモンドキルト

3WAYソファーベッド ダイヤモンドキルト - セルタン3WAYソファーベッド ダイヤモンドキルト - セルタン3WAYソファーベッド ダイヤモンドキルト - セルタン3WAYソファーベッド ダイヤモンドキルト - セルタン3WAYソファーベッド ダイヤモンドキルト - セルタン3WAYソファーベッド ダイヤモンドキルト - セルタン3WAYソファーベッド ダイヤモンドキルト - セルタン3WAYソファーベッド ダイヤモンドキルト - セルタン

ソファ・カウチ・ベッドの3通りで使える多機能ソファーベッド。上品なダイヤモンドデザインと落ち着いたカラーが大人かわいい雰囲気を演出します。14段階リクライニングで快適に調節でき、使わない時は折りたたんで省スペースに収納可能です。

材質【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%質量(kg)12.8サイズ1人掛け幅(cm)89高さ(cm)67奥行き(cm)80内容量1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46197886A1233a-a-719BEベロアグレージュ
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197895A1233a-a-720GRNベロアアーモンドグリーン
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197911A1233a-a-721PIKベロアスモーキーピンク
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46197920A1233a-a-722GRYベロアライトグレー
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする