レイアウト自由 3人掛け レザーファブリック カウチソファ【Marcell-マーセル-】

レイアウト自由 3人掛け レザーファブリック カウチソファ【Marcell-マーセル-】 - ホームテイストレイアウト自由 3人掛け レザーファブリック カウチソファ【Marcell-マーセル-】 - ホームテイストレイアウト自由 3人掛け レザーファブリック カウチソファ【Marcell-マーセル-】 - ホームテイストレイアウト自由 3人掛け レザーファブリック カウチソファ【Marcell-マーセル-】 - ホームテイストレイアウト自由 3人掛け レザーファブリック カウチソファ【Marcell-マーセル-】 - ホームテイストレイアウト自由 3人掛け レザーファブリック カウチソファ【Marcell-マーセル-】 - ホームテイストレイアウト自由 3人掛け レザーファブリック カウチソファ【Marcell-マーセル-】 - ホームテイストレイアウト自由 3人掛け レザーファブリック カウチソファ【Marcell-マーセル-】 - ホームテイスト

座面を入れ替えてレイアウト自由な3人掛けレザーファブリックカウチソファ!
レザーファブリックとは見た目は高級感のあるレザーでありながら、肌触りは触り心地の良いファブリックという2つをあわせもつ素材です。
座面を入れ替えれば左カウチ・右カウチ・オットマンの3WAYでお使いいただけます。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。材質【表面材】レザーファブリック【座面】Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約196×143×84(座面高40)内容量1台
注意
※組み立て時間30分
※必ず搬入経路をご確認の上ご購入いただくようお願い致します。
※お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
※壁に色が移る可能性がありますので、壁から10cm程離してご利用ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。
※こちらの商品は、単品で複数台購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194831SH-24-CSS-3--CAキャメル
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46194840SH-24-CSS-3--DBRダークブラウン
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする