遮光カーテンレールカバー ダブル (2m)

遮光カーテンレールカバー ダブル (2m) - ホームテイスト遮光カーテンレールカバー ダブル (2m) - ホームテイスト遮光カーテンレールカバー ダブル (2m) - ホームテイスト遮光カーテンレールカバー ダブル (2m) - ホームテイスト遮光カーテンレールカバー ダブル (2m) - ホームテイスト遮光カーテンレールカバー ダブル (2m) - ホームテイスト遮光カーテンレールカバー ダブル (2m) - ホームテイスト遮光カーテンレールカバー ダブル (2m) - ホームテイスト

今使っているカーテンレールが、遮光性・断熱性を高めるカーテンボックスに簡単に早変わり!
カーテン上部と横からの光漏れを防ぎ、冷暖房効果UP!
シンプルな設計でインテリアとして美しいデザインになっています。
取付はサイドカバーを取り付け、カーテンレールにカバーを載せるだけ!
※取付出来ないカーテンレールもございますので、しっかりとご確認ください。

用途カーテンレールカバーとして。材質【トップカバー/フロントカバー】塩化ビニール【サイドカバー】ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最長200×16×6.3内容量1個
注意
※組立時間30分
※組立は2人以上で行ってください。
※ダブルレール専用の為、シングルレールには対応しておりません。
※木ネジを使用して取り付けますので、取付場所が木部(板厚10mm以上)であることをご確認ください。
※エアコンなど暖房器具等の近くには取付ないでください。熱で変形したり、変質したりする恐れがあります。
※長さに合わせてご自身で付属の金ノコにてカットしてご利用ください。
※取付け可能なレールサイズは、取付け面からレールの先端までの寸法が10cm以内のダブルのカーテンレールです。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46195077SH-16-CRD--NAナチュラル
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46195086SH-16-CRD--DBRダークブラウン
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46195095SH-16-CRD--WHホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする