曜日別特売

丸型スツール

丸型スツール - セルタン丸型スツール - セルタン丸型スツール - セルタン丸型スツール - セルタン丸型スツール - セルタン丸型スツール - セルタン丸型スツール - セルタン丸型スツール - セルタン

沈み込み過ぎない、硬めでちょうどいい座り心地でしっかり身体を支えます。サイドテーブルやオットマンとしてもお使いいただけます。

材質【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%質量(kg)5.7幅(cm)40高さ(cm)40奥行き(cm)40脚高(cm)3内容量1台
注意
※脚本体は30mmですが、装着時に15mmほど食い込むため高さに誤差が生じます。座ったときは座面が沈み込み、座面の高さが表記よりも低くなりますのでご了承ください。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46197929A1239a-a-718IVベロアパールホワイト
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46197938A1239a-a-719BEベロアグレージュ
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46197947A1239a-a-720GRNベロアアーモンドグリーン
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46197956A1239a-a-721PIKベロアスモーキーピンク
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46197965A1239a-a-722GRYベロアライトグレー
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする