アイドリングストップコントローラー

アイドリングストップコントローラー - データシステム

煩わしいスイッチ操作から解放!アイドリングストップコントローラーは、エンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにする製品です。メーカー標準搭載のアイドリングストップ機能は、エンジン始動後、アイドリングストップOFFスイッチを押さないかぎり毎回動作します。そのため、アイドリングストップ機能が不要な方はエンジン始動後に毎回スイッチを押さなければいけません。本製品はエンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにしますので、わずらわしいスイッチ操作から解放されます。

付属品ISC436-H本体、両面テープ、取付/取扱説明書備考※本製品はDC12V車専用です。 / ※本製品の取付は必ず専門の知識・設備のある取扱業者にて行ってください。電源電圧DC12V消費電流(mA)40以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37(※突起部除く)内容量1台
注意
※装着する車種またはナビの種類により製品の適合品番が異なります。データシステムホームページより最新適合表を確認の上、ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46199049ISC436-H
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする