GIC[自転車用品]
NEXT163
「持ち運ぶためにつくられた」16インチ最小・最軽量クラスの電動アシスト自転車
用途
アウトドア等
付属品
サドルポーチ、バッテリーカバー、充電器
ブレーキ
Vブレーキ
質量(kg)
約11.9
フレーム
アルミ
バッテリー
5.0Ah/24V ライト一体型 リチウムイオンバッテリー
組立寸法(mm)
1290×540×760-960
タイヤサイズ
16×1.5
モード
【アシスト】1モード
折りたたみ寸法(mm)
700×450×620
変速
外装3段変速
内容量
1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46203669
NEXT163-S-BK
ブラック
¥
118,000
¥
117,900
¥
129,690
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46203678
NEXT163-S-SL
シルバー
¥
118,000
¥
117,900
¥
129,690
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46203687
NEXT163-S-WH
ホワイト
¥
118,000
¥
117,900
¥
129,690
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。