曜日別特売

モバイルスクリーン

モバイルスクリーン - シネマ工房モバイルスクリーン - シネマ工房

背面パンタグラフフレーム
ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。
スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。
明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。
ケース一体型のコンパクト収納で、持ち運びがいっそう便利になりました。
2段階操作で簡単セットアップ
新開発パンタグラフフレームのフリーストップ機構で高さの調整が自由に設定できます。

寸法(幅W×高さH)(mm)2154×1346サイズ(inch)【イメージサイズ】100WX最大寸法(mm)アンダースカート:1000アスペクト比イメージサイズ:16:10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46203976CMS-100WX
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,000/税込¥13,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする