モバイルスクリーン

モバイルスクリーン - シネマ工房モバイルスクリーン - シネマ工房モバイルスクリーン - シネマ工房

背面伸縮パイプ機構
ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。
スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。
明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。

寸法(幅W×高さH)(mm)1720×1080サイズ(inch)【イメージサイズ】80WX最大寸法(mm)アンダースカート:870アスペクト比イメージサイズ:16:10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46203967CMS-80WX
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,000/税込¥13,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする