電動巻上スクリーン

電動巻上スクリーン - シネマ工房電動巻上スクリーン - シネマ工房電動巻上スクリーン - シネマ工房電動巻上スクリーン - シネマ工房

内臓モーターにより静音性を耐久性に優れたスクリーンです。
付属の取付金具で天井や壁面に簡単設置。
VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。
ケースがあるので、スクリーンを傷めず、装置を隠すボックスを用意する必要がありません。

仕様ナノホワイト:○付属品壁面埋込スイッチ、ワンタッチスライド式取付金具(2個)色(生地)オールホワイト内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合ボックス寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46203845VSE-80free1871×1750150×150×2300
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46203861VSE-100free2314×1750150×150×2800
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46203870VSE-120free2756×2150150×150×3200
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする