空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット

空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット - アルトコーポレーション

BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。

仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25内容量1セット
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46215788BF973#3-S/SKSP01#3:Sグレー1124854
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215797BF973#3-M/SKSP01#3:Mグレー1165056
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215806BF973#3-L/SKSP01#3:Lグレー1205258
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215815BF973#3-LL/SKSP01#3:LLグレー1245460
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215831BF973#3-3L/SKSP01#3:3Lグレー1325660
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215840BF973#3-4L/SKSP01#3:4Lグレー1405858
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215849BF973#3-5L/SKSP01#3:5Lグレー1486058
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215858BF973#4-S/SKSP01#4:Sアースグリーン1124854
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215867BF973#4-M/SKSP01#4:Mアースグリーン1165056
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215876BF973#4-L/SKSP01#4:Lアースグリーン1205258
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215885BF973#4-LL/SKSP01#4:LLアースグリーン1245460
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215901BF973#4-3L/SKSP01#4:3Lアースグリーン1325660
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215910BF973#4-4L/SKSP01#4:4Lアースグリーン1405858
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215919BF973#4-5L/SKSP01#4:5Lアースグリーン1486058
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215928BF973#100-S/SKSP01#100:Sネイビー1124854
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215937BF973#100-M/SKSP01#100:Mネイビー1165056
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215946BF973#100-L/SKSP01#100:Lネイビー1205258
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215955BF973#100-LL/SKSP01#100:LLネイビー1245460
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215971BF973#100-3L/SKSP01#100:3Lネイビー1325660
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215980BF973#100-4L/SKSP01#100:4Lネイビー1405858
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46215989BF973#100-5L/SKSP01#100:5Lネイビー1486058
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする