曜日別特売

2Pゴムボディ

2Pゴムボディ - オーム電機2Pゴムボディ - オーム電機
(1件のレビュー)

耐衝撃性にすぐれています
補修用
1500ワットまで

電流(A)15電圧(V)125適合電線(mm2)VCTF 2.0×2芯まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46223786HS-H15GB/P
438
429
472(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46223786
2025-10-03
用途: 作業時に延長コードとして了解する
自動車・二輪車・自転車関連業

接続時、落としてもボディがゴムなので破損の心配が少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする