曜日別特売

バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1

バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1 - 麻場

本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。
充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。
カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。
ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。

質量(kg)3.2タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:71.5~77L連続使用時間(分)110バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah充電時間(分)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46223777450127450
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする