アサダ
NEOターボホースダブルセット
付属品
NEOターボホースダブル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)
1.63
能力
軟ロウ付:~Φ2.1/2" 硬ロウ付:~Φ1.1/8"
ホース長さ(m)
1.5
燃焼時間(分)
約60
トーチ本体寸法(mm)
Φ14×2
ガス消費量(g/h)
400
内容量
1組
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46232001
HT520S
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070