プロフィスト21(王子ゴム)
1000 日本一
エコマーク
認定商品
日本製
島精機の機械で編んだ品質のよい軍手
材質
TKB 2本編み
全長
23
色
【手首】黄
サイズ
フリー
質量(g)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46232457
1000
¥
990
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください