プロフィスト21(王子ゴム)
545 ゴム背抜き
天然ゴムで柔らかい
手首の色でサイズがわかる
用途
建設・土木
機械作業
運送業・倉庫作業
農業・漁業
材質
13ゲージ / ポリエステル / 手の平 天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46232299
545
22
【手首】白
S
¥
340
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
46232317
545
24
【手首】黒
L
¥
340
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
46232326
545
25
【手首】グレー
LL
¥
340
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
46232308
545
23
【手首】赤
M
¥
340
取扱い終了
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください