プロフィスト21(王子ゴム)
572 ニトリル 背抜き
ビニール素材で、油に強い
手首の色でサイズがわかる
3Lまである
用途
建設・土木
機械作業
運送業・倉庫作業
農業・漁業
材質
ニトリル / ポリエステル / 13ゲージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46232247
572
22
【手首】白
S
¥
290
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
46232256
572
23
【手首】赤
M
¥
290
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
46232265
572
24
【手首】黒
L
¥
290
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
46232281
572
25
【手首】グレー
LL
¥
290
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
46232290
572
26
【手首】グレー
3L
¥
290
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください