プロフィスト21(王子ゴム)
720 ニトリル 切創用
切創レベル EN388 4x43C
ニトリル発砲ですべりにくい
ピッタリフィットする
用途
建設・土木
機械作業
運送業・倉庫作業
農業・漁業
材質
ニトリル / 超強力ポリエチレン / 13ゲージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46232177
720
22
【手首】緑
M
¥
1,050
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
46232186
720
23
【手首】黒
L
¥
1,050
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
46232195
720
24
【手首】紺
LL
¥
1,050
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください