SARAYA(サラヤ)
便座クリーナー用SC-450RI-B
噴霧量:約0.3ml/回。使用シーンに合わせて選べるシンプルなデザインの便座除菌クリーナー専用ディスペンサー手軽に使えて清潔を保ち、快適なトイレ空間づくりをサポートします。
用途
便座除菌クリーナー専用ディスペンサーとして
色
黒
容量(L)
0.45
電源
不要(手動)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※薬液は別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46236885
42181
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください