AWAT ポケットソーラーチャージャー

AWAT ポケットソーラーチャージャー - アルファックスAWAT ポケットソーラーチャージャー - アルファックスAWAT ポケットソーラーチャージャー - アルファックスAWAT ポケットソーラーチャージャー - アルファックスAWAT ポケットソーラーチャージャー - アルファックスAWAT ポケットソーラーチャージャー - アルファックスAWAT ポケットソーラーチャージャー - アルファックス

太陽光で即充電開始!ポケットサイズの持ち歩きに便利な充電器。

材質生地:ポリエステル、パネル:単結晶シリコン 保証期間:6ケ月サイズ(mm)折りたたみ時:10×高さ15×厚さ1.5cm、展開時:30.5×15×1cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46236998-
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする