トルネ
BONTEペットボトルカバー Camo
保冷保温機能付き。500mlサイズまでのペットボトル対応。
寸法(mm)
200×80×80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46231687
P-3635
・外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、中芯:発泡ポリエチレン、持ち手:ポリプロピレン、ひも:ポリプロピレン
ブラック
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
46231696
P-3636
外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、中芯:発泡ポリエチレン、持ち手:ポリプロピレン、ひも:ポリプロピレン
オリーブ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください