ラクテム
フランジナット 鉄 黒染め
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。
コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途
締結、締め付け、保持等に。
材質
S35C相当
硬度
HRC25-35
表面処理
黒染め
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※ツバ部底面にセレート加工は施されておりません。
※ツバ部(寸法D)と高さ(寸法T)は製造時に若干のバラつきが生じる可能性があります。
※錆防止の為、防錆油を塗布しております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46236910
FNHB8
13
19
13
M8
オープン
¥
296
¥
326
(税込)
5日以内出荷
46236919
FNHB10
17
23
17
M10
オープン
¥
314
¥
345
(税込)
5日以内出荷
46236928
FNHB12
19
25
18
M12
オープン
¥
327
¥
360
(税込)
5日以内出荷
46236937
FNHB16
24
32
25
M16
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
5日以内出荷
46236946
FNHB20
30
38
30
M20
オープン
¥
647
¥
712
(税込)
5日以内出荷
46236955
FNHB24
36
46
38
M24
オープン
¥
1,314
¥
1,445
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください