フェイクグリーン パキラ 幸福の木

フェイクグリーン パキラ 幸福の木 - エルブレインフェイクグリーン パキラ 幸福の木 - エルブレインフェイクグリーン パキラ 幸福の木 - エルブレイン

ずっと居たくなる空間、洗練された空間、型にはまらない空間、空間をより印象的に、より上質に演出する観葉植物のご提案
空間をより美しく彩る本物さながらの人工観葉植物
お客様の空間をより美しく彩れるよう、上質なフェイクグリーンを厳選いたしました。
緑の濃淡がリアルな風合いが特徴で、本物の観葉植物さながらの雰囲気を演出してくれます。
人工観葉植物のための手入れも不要、枯れることもないのでいつまでも美しい状態を保ち続けます。
パキラは大変縁起のよい植物で『お金をもたらす幸運の木』と言われています。
また、風水では「仕事運」「集中力」の向上に良いとされています。
「幸運を招く」などポシティブな花言葉があります。

材質【葉・幹】ポリエチレン幅(cm)28高さ(cm)185奥行き(cm)28寸法(Φ×高さH)(cm)【鉢】30(上部)・20(底面)×23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46231800-
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする