NBD片袖机 1400 ナチュラル/ブラック

NBD片袖机 1400 ナチュラル/ブラック - Y2KNBD片袖机 1400 ナチュラル/ブラック - Y2KNBD片袖机 1400 ナチュラル/ブラック - Y2K
質量(kg)43ナチュラル×ブラック幅(cm)140構造【天板】MDF + 繊維板(PB) + MDF【脚部】スチール SPCC(t=0.7-1.5) + スチールパイプ耐荷重(kg)【天板】50(均等荷重)【ワゴン】上中段 各8 / 下段 15(均等荷重)仕上エポキシメラミン粉体塗装高さ(cm)72奥行き(cm)70アジャスターABS樹脂内容量1台
取扱説明書:(2.58MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46231276NBD-1470R-NABK
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする