Y2K
NBD片袖机 1200 ナチュラル/ブラック
材質
【天板】MDF+繊維板(PB)+MDF、【脚部】スチールSPCC(t=0.7-1.5)+スチールパイプ
幅(mm)
1200
質量(kg)
39
色
ナチュラル×ブラック
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
耐荷重(kg)
【天板】50(均等荷重)、【ワゴン】上中段各8/下段15(均等荷重)
仕上
エポキシメラミン粉体塗装
アジャスター
ABS樹脂
内容量
1台
取扱説明書:
(2.58MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46231240
NBD-1270R-NABK
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません