27インチのMini-LEDゲーミングモニター。Mini-LED 1152ゾーン、量子ドット技術、QHD(2560×1440)解像度、240Hzリフレッシュレート、1msの応答速度、DisplayHDR 1000、Fast VAパネル、Adaptive Sync、低入力遅延、ゲームカラー、ダイヤルポイント、シャドウコントロール、フリッカーフリー、ローブルーモードなど、多彩な機能を搭載しています。Mini-LED技術により、かつてない明るさと高コントラストを実現します。深みのある黒と鮮やかな白を描き出し、細やかなローカルディミング制御でハロー効果を抑制。結果として、奥行き感に優れた映像と自然な色再現を提供します。
保証期間お買い上げより3年間
(パネルに関しては1年間)
センドバックサポート
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-20~20度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):38W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比5000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)解像度2560×1440@240Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)入力端子デジタル:HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast VA with MiniLED 1152zones最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)450(typ)/1200(Central Peak for HDR)内容量1台