曜日別特売

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOC

27インチのQHDゲーミングモニター。Fast VAパネル、QD-MiniLED(1152ゾーン)、180Hzリフレッシュレート、Adaptive Sync、DisplayHDR 1000、低入力遅延、HDMI 2.0、スナイパースコープ、シャドウコントロールなど、ゲーマー向けの機能を豊富に搭載しています。Fast VAパネルにより、特に暗いシーンで際立つ深い黒と高コントラストを実現し、これまでにない臨場感ある映像体験を提供します。さらに、180Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度により、プロゲーミング水準の滑らかで正確な描写が可能です。

保証期間
お買い上げより3年間
(パネルに関しては1年間)
センドバックサポート
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット(度):-5~23/なし/なし/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):37W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比5000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)解像度2560×1440@180Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(180Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast VA with MiniLED 1152Zones最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)180対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)450(typ)/1200(Central Peak for HDR)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46231827Q27G40XMN/11
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする