曜日別特売

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/180Hz - AOC

AOC Q27G4F/11 ゲーミングモニター。Fast IPSパネルとQHD(2560×1440)の解像度を搭載し、G-Sync Compatibleにも対応。0.5msの超高速応答速度と180Hzのリフレッシュレートにより、圧倒的に滑らかなゲーム体験を実現します。HDR10やG-Sync Compatible、調整可能なスタンドなどの多彩な機能も装備し、ゲーミングパフォーマンスを次のレベルへ。常に勝利を目指す準備は万全です。

保証期間
お買い上げより3年間
(パネルに関しては1年間)
センドバックサポート
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-30~30度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):23W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度2560×1440@180Hz(DisplayPort1.4)、2560×1440@144Hz(HDMI2.0)視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:596.736×335.664応答速度1ms(GtG)、0.5ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(180Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)180対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46231845Q27G4F/11
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする