AOC 25G4S/11 eスポーツ向けに設計された24.5インチのゲーミングモニター。フルHD解像度とFast IPSパネルで、鮮明な映像と広い視野角を実現。リフレッシュレート300Hz(最大310Hz)、応答速度は0.3msと高速で、滑らかな動きと素早い反応が可能です。DisplayHDR 400対応と91% DCI-P3色域で鮮やかな映像を楽しめ、ローブルーライト機能により目の負担も軽減。HDMIやDisplayPortなど接続端子も充実しており、幅広いゲーミング環境に対応します。
保証期間お買い上げより3年間
(パネルに関しては1年間)
センドバックサポート
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-30~30度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):30W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080@310Hz(OC)(DisplayPort1.4)、1920×1080@300Hz(DisplayPort1.4)、1920×1080@240Hz(HDMI2.0)視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:543.74×302.62応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ24.5インチ(310Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)310対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)400内容量1台