34インチの曲面ウルトラワイドゲーミングモニター。1500Rの曲面を持つFast VA液晶パネルと、鮮明な3440×1440の解像度により、パノラマのような映像体験を提供し、ゲームの世界により深く引き込みます。驚異の240Hzリフレッシュレートと超高速0.3ms MPRTで、激しいアクションシーンでも、なめらかでブレのないゲームプレイを実現します。DisplayHDR 400がコントラストとハイライトを強化し、ダイナミックな映像表現を可能にします。さらに、DCI-P3カバー率103%の広色域により、鮮やかで正確な色再現を実現します。ランクを上げるために戦う時も、没入感あふれる世界を冒険する時も、「CU34G4Z」はすべてのフレームを逃さず、あなたのプレイを支えます。
保証期間お買い上げより3年間
(パネルに関しては1年間)
センドバックサポート
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-20~20度/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):47W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、USBアップストリームケーブル1.5m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比3000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)解像度3440×1440@240Hz(DisplayPort1.4)、3440×1440@144Hz(HDMI2.1)視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:797.22×333.72応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.1×2(HDR)、DP1.4×1(HDR)VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ34インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポートUSB3.2 Gen1×2パネル駆動方式Fast VA (曲面1500R)最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)400内容量1台