曜日別特売

【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz

【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz - AOC【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz - AOC【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz - AOC【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz - AOC【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz - AOC【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz - AOC【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz - AOC【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/240Hz - AOC

240Hzリフレッシュレートと0.3msの応答速度を備えた23.8インチのゲーミングモニター。Fast IPSパネルとAdaptive Syncで動きの激しいゲームにも対応。フルHD解像度とHDR10対応により、鮮明で迫力のある映像表現が可能。フリッカーフリーやローブルーライト機能も搭載し、長時間のプレイでも目に優しい設計です。

用途
世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム
「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。
レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう!
AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/
保証期間
お買い上げより3年間
(パネルに関しては1年間)
センドバックサポート
仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット(度):-5~20/なし/なし/なし●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):30W●省資源化パッケージ対応:対応付属品(モニタ/電源ケーブル長)ACアダプタ、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、ベース、保証書、ケーブル付属リスト電源(内蔵/アダプタ)アダプタ適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080@200Hz(DisplayPort/HDMI)、1920×1080@240Hz(OC)(DisplayPort/HDMI)視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:527.04×296.46応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×1、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ(240Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)240対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4623180924G11ZE/11
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする