バイオマスマイナスイオンペレット200g

バイオマスマイナスイオンペレット200g - 梶原産業バイオマスマイナスイオンペレット200g - 梶原産業バイオマスマイナスイオンペレット200g - 梶原産業

天然マイナスイオン鉱石が配合されたバイオマスプラスチック製の土壌改良剤。バイオマスプラスチック樹脂の中に配合されたマイナスイオン鉱石がマイナスイオンを放出し続けるペレットです。効果は一度撒くだけで続きます。栄養不足になった土壌にマイナスイオンを補給することで、バランスの良い土壌へと生まれ変わります。マイナスイオンが土壌内の養分や肥料(プラスイオン)を引き寄せ、植物の発育を手助けします。バイオマスペレットの有効期間は、土壌の質や散布する時期にもよりますが、マイナスイオン鉱石が活性化した微生物により分解されるため、2~5年で再度散布されることを推奨します。※農薬、肥料ではなく土壌改良剤です。<使用方法>植物の根元の土にまいてご使用ください。

成分ポリプロピレン、トウモロコシ、マイナスイオン鉱石高さ(mm)195縦(mm)140横(mm)45使用の目安【小鉢】小さじ2杯(約3g)程度【大鉢】大さじ1~2杯(約5~10g)程度【標準的なプランター】大さじ3~4杯(約15~20g)程度 (※畑の場合は1平米あたり70~80g程度を目安にご使用ください)内容量1袋(200g)
関連資料:(8.28MB)
注意
※本品は肥料ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46230680MIP-B030-200
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする