オリコン50L対応 17L保冷BOX-Z ネット付き

オリコン50L対応 17L保冷BOX-Z ネット付き - ホワイトバリーンオリコン50L対応 17L保冷BOX-Z ネット付き - ホワイトバリーンオリコン50L対応 17L保冷BOX-Z ネット付き - ホワイトバリーンオリコン50L対応 17L保冷BOX-Z ネット付き - ホワイトバリーンオリコン50L対応 17L保冷BOX-Z ネット付き - ホワイトバリーンオリコン50L対応 17L保冷BOX-Z ネット付き - ホワイトバリーン

単体でもオリコンと組み合わせても使用できる、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。
オリコンと組み合わせる場合は、50Lのものにちょうど2個収まります。オリコンで輸送し、中の保冷BOX-Z を取り出して納品するなどの使い方が可能です。
アルミ蒸着シートと10mm厚の発泡PE断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。
折りたたみ時には厚みが約70mmとなり、コンパクトに収納可能です。
安心・高品質の日本製。

用途折り畳みコンテナ内の肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の保冷に。仕様保冷材ポケット:あり適合対応オリコンサイズ:50L(50Lに2個収納可能)容量(L)17外寸(mm)225×325×300本体質量(kg)0.49折りたたみ寸法(mm)70×325×300内容量1式(10個)
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※折り畳みコンテナは付属いたしません。
※折り畳みコンテナのサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233681ORTZ17N-10
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする