曜日別特売

冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト

冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト - LINKS OF JAPAN冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト - LINKS OF JAPAN冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト - LINKS OF JAPAN冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト - LINKS OF JAPAN冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト - LINKS OF JAPAN
用途防水規格 IPX4相当。セット内容手元コントロールスイッチ本体、フリーサイズベスト、取扱説明書質量(g)【ペルチェデバイス】約220温度(℃)【ペルチェデバイス温冷部】冷却モード:最大約10 温熱モード:最大約43胸囲(cm)ベスト/フリー:胸約82~105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ペルチェデバイス】98x128x31防水性【ペルチェデバイス】IPX4相当稼働時間(時間)【ペルチェデバイス】冷却モード:約15℃ 6、約10℃ 4.5/ 温熱モード:約43℃ 8、約37℃ 9内容量1個
注意
※安全にご使用いただくためご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。高温になる場所で充電、使用、保管しないでください。濡れた手でペルチェデバイスを触らないでください。ベストの上から上着を羽織る場合は排熱がこもらないように吸気口及び排気口周辺にゆとりを持たせてください。洗濯の際はベストからペルチェデバイス・バッテリーを必ず取り外してください。商品使用、外観は予告なく変更となることがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46230698LOJ-PB25-NB
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする