コーイング
エアコン洗浄プロ505 アルミフィン・フィルタークリーナー
使用方法
使用濃度:1~20倍希釈(水10Lに対し0.5~1kg)
洗浄温度:室温
洗浄時間:吹き付け後5~10分
洗浄方法:高圧洗浄機または噴霧器でスプレー洗浄後、5分程度放置してください。
水洗:水洗は洗浄液が残らないよう十分に行ってください(pH試験紙で確認)。
廃液処理:廃液はアルカリ性です。条例・法令に従って処理してください。
用途
空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄
pH
(原液)13.0以上
比重
1.15~1.25
注意
※人に向けてスプレーしないでください。
※洗浄槽はプラスチック製の容器を使用してください。
※本ん品を小分けする場合はポリエチレンやポリプロピレン製の容器を使用し、金属容器やペットボトルは使用しないでください。
※換気は十分行ってください。
※洗浄廃液は幼魚池、農業用水路、飲料水源へ直接排水しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46236745
AC-KP-05A
1本(5kg)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46236761
AC-KP-01A
1本(1kg)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください