根巻ロール

根巻ロール - 丸三根巻ロール - 丸三

根巻ロール60cm幅以上の規格は、ほつれ防止の為両端ミシン縫い加工がしてある。多様な規格を揃えている為、作業準備や手間を大幅に省くことが出来る。通気性が良く保水・保温性が優れている為、発芽・発根が極めて良好。天然繊維の為腐食 する。

用途造園資材。木の移植のときなどに老木を保護したり、寒さ対策が必要な時、移植で根が弱り幹からも水分が蒸発するので、それを防ぐ目的で行われます。
注意
※天然繊維の為腐食します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4624114650cm×20m1箱(9巻)50cm×20m50
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4624117170cm×20m1箱(6巻)70cm×20m70
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4624118080cm×20m1箱(5巻)80cm×20m80
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4624118990cm×20m1箱(5巻)90cm×20m90
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46241241150cm×20m1箱(3巻)150cm×20m150
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4624112830cm×20m1箱(18巻)30cm×20m30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4624113740cm×20m1箱(15巻)40cm×20m40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4624115560cm×20m1箱(9巻)60cm×20m60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46241198100cm×20m1箱(5巻)100cm×20m100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46241207110cm×20m1箱(5巻)110cm×20m110
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46241216115cm×20m1箱(5巻)115cm×20m115
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46241225120cm×20m1箱(5巻)120cm×20m120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする