SMC
ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド
連数
4連
組立方法
マニホールド組立(単体を組付け、マニホールドで出荷)
ポンプ
真空ポンプシステム
配線方式
供給弁・破壊弁:個別配線
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
Φ8(共通PV),Φ6(共通PS)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46257140
ZZK204A-P2L-BD
¥
9,250
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください