角度調整で集光を最適化(30°~60°)
STC 125W、BNPI 138W
TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮
IP68防塵・防水規格に準拠
屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適
最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル4枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2内容量1台