DELTA Pro Ultra専用EVアダプター

DELTA Pro Ultra専用EVアダプター - EcoFlow(エコフロー)

このアダプターがあれば、世界の数千か所にあるLevel 2 AC EV充電ステーションでEcoFlow DELTA Pro Ultraを充電できます。
高速充電:自宅やEV充電スタンドで高速6,000W入力が可能
高い互換性:Type 1規格適合の充電コネクタ(SAE J1772コネクタ)をサポートし、世界中のEV充電ステーションでバッテリーを充電できます。

その他DELTA Pro 3対応可能長さ(mm)490出力100V/200V、30A入力AC:100V/200V、30ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46258400EFL-EVX-StreamAdapter
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする