ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能
メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化
作業用途に合わせノズル交換可能
手元レバーで流量調節可能
低騒音
OSHA準拠
用途
鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
エアー取付口
G1/4
ノズル取付部
G1/8
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
使用温度範囲(℃)
-10~60
仕様
サイレントロング樹脂ノズル
材質(本体)
樹脂
内容量
1丁
注意
※各商品の仕様を確認してから購入してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46258208
RDG-L
1
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください