樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル

樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能
メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化
作業用途に合わせノズル交換可能
手元レバーで流量調節可能
低騒音
OSHA準拠

用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばしエアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-10~60仕様サイレント樹脂ノズル材質(本体)樹脂内容量1丁
注意
※各商品の仕様を確認してから購入してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46258199RDG1
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする