HIDAX
組立式 フレコンスタンド
内容物の投入作業がスムーズになります。
組立式なので設置しやすく、保管も嵩張りません。
材質
本体:鉄
形状
組立式(2パーツ)
質量(kg)
8
色
黒
高さ(mm)
1080
タイプ
ワンウェイタイプ
外径(mm)
900×900
内容量
1台(1台)
注意
※荷重を支える物ではありません。
※設置後、フレコンの底部が地面に着いているか確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46281046
簡単マルチスタンド
¥
20,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません