HIDAX
フレコンバック用荷札 A4
PE(ポリエチレン)製の商品表示用のフレコンバッグ用荷札
A4サイズの用紙が入ります。
付属のひもでバッグのベルトに掛けてお使いください。
用途
内容物の表記などに
材質
本体:ポリエチレン(PE)
形状
長方形
質量(kg)
0.1
色
透明
高さ(mm)
350
横(mm)
240
内容量
1セット(50枚)
注意
※
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46281125
荷札A4
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません