フレコン用内袋 底シールあり

フレコン用内袋 底シールあり - HIDAX

内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。
湿気などを嫌う内容物に

材質本体:ポリエチレン(PE)形状平袋質量(kg)1.4透明高さ(mm)3000タイプワンウェイタイプ容量(L)1000横(mm)1900内容量1セット(10枚)
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46281089内袋 0.15×1900×3000H 底部シール有
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする