HIDAX
フレコン用内袋 上下オープン
排出がしやすい底部開口タイプです。
大型バッグ(1.5立米以上)に合うサイズ
材質
本体:ポリエチレン(PE)
形状
平袋
寸法(mm)
排出口:2300
質量(kg)
1.2
色
透明
高さ(mm)
4000
タイプ
ワンウェイタイプ
容量(L)
1500
横(mm)
2300
内容量
1セット(20枚)
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46281107
内袋 0.06×2300×4000H 上下オープン
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません