食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ

食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ - CKD

食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。
食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。
エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。
パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。
ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。
独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。

用途
食品製造工程でのエアブローに
圧縮空気のON/OFF制御に
材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り内容量1台
全72種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
電圧(V)
保護構造
コイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46286865EXA-C6-H2C-3-FP2ワンタッチ継手Φ656DC24(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
5,530
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
46286881EXA-C6-H2C-4-FP2ワンタッチ継手Φ656DC12(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
5,530
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
46286890EXA-C6-H2CB-3-FP2ワンタッチ継手Φ656DC24(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
5,880
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
46286899EXA-C6-H2CB-4-FP2ワンタッチ継手Φ656DC12(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
5,880
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
46286908EXA-C8-H2C-3-FP2ワンタッチ継手Φ857DC24(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
5,960
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
46286917EXA-C8-H2C-4-FP2ワンタッチ継手Φ857DC12(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
5,960
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
46286926EXA-C8-H2CB-3-FP2ワンタッチ継手Φ857DC24(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
6,310
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
46286935EXA-C8-H2CB-4-FP2ワンタッチ継手Φ857DC12(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
6,310
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
46286951EXA-C6-H2C-1-FP2ワンタッチ継手Φ656AC100(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
6,380
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
46286960EXA-C6-H2GS-3-FP2ワンタッチ継手Φ676DC24(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし・サージキラー付
6,550
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
46286969EXA-C6-H2GS-4-FP2ワンタッチ継手Φ676DC12(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし・サージキラー付
6,550
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
46286978EXA-C6-H2CB-1-FP2ワンタッチ継手Φ656AC100(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
6,730
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
46286987EXA-C8-H2C-1-FP2ワンタッチ継手Φ857AC100(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
6,810
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
46286996EXA-C6-H2G-1-FP2ワンタッチ継手Φ676AC100(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし
6,890
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287005EXA-C6-H2GSB-3-FP2ワンタッチ継手Φ676DC24(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし・サージキラー付
6,900
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287021EXA-C6-H2GSB-4-FP2ワンタッチ継手Φ676DC12(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし・サージキラー付
6,900
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287030EXA-C10-H2C-3-FP2ワンタッチ継手Φ1068DC24(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
6,970
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287039EXA-C10-H2C-4-FP2ワンタッチ継手Φ1068DC12(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
6,970
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287048EXA-C8-H2GS-3-FP2ワンタッチ継手Φ877DC24(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし・サージキラー付
6,980
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287057EXA-C8-H2GS-4-FP2ワンタッチ継手Φ877DC12(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし・サージキラー付
6,980
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287066EXA-C8-H2CB-1-FP2ワンタッチ継手Φ857AC100(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
7,160
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287075EXA-C6-H2HS-3-FP2ワンタッチ継手Φ676DC24(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプ(端子箱に内包)・サージキラー付
7,200
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287091EXA-C6-H2HS-4-FP2ワンタッチ継手Φ676DC12(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプ(端子箱に内包)・サージキラー付
7,200
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287100EXA-C6-H2GB-1-FP2ワンタッチ継手Φ676AC100(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし
7,240
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287109EXA-C10-H2CB-3-FP2ワンタッチ継手Φ1068DC24(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
7,320
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287118EXA-C10-H2CB-4-FP2ワンタッチ継手Φ1068DC12(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
7,320
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287127EXA-C8-H2G-1-FP2ワンタッチ継手Φ877AC100(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし
7,320
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287136EXA-C8-H2GSB-3-FP2ワンタッチ継手Φ877DC24(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし・サージキラー付
7,330
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287145EXA-C8-H2GSB-4-FP2ワンタッチ継手Φ877DC12(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし・サージキラー付
7,330
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287161EXA-C12-H2C-3-FP2ワンタッチ継手Φ1269DC24(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
7,390
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287170EXA-C12-H2C-4-FP2ワンタッチ継手Φ1269DC12(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
7,390
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287179EXA-C6-H2H-1-FP2ワンタッチ継手Φ676AC100(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプ付(端子箱に内包)
7,390
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287188EXA-C6-H2HSB-3-FP2ワンタッチ継手Φ676DC24(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプ(端子箱に内包)・サージキラー付
7,550
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287197EXA-C6-H2HSB-4-FP2ワンタッチ継手Φ676DC12(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプ(端子箱に内包)・サージキラー付
7,550
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287206EXA-C8-H2HS-3-FP2ワンタッチ継手Φ877DC24(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプ(端子箱に内包)・サージキラー付
7,630
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287215EXA-C8-H2HS-4-FP2ワンタッチ継手Φ877DC12(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプ(端子箱に内包)・サージキラー付
7,630
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287231EXA-C8-H2GB-1-FP2ワンタッチ継手Φ877AC100(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし
7,670
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287240EXA-C12-H2CB-3-FP2ワンタッチ継手Φ1269DC24(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
7,740
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287249EXA-C12-H2CB-4-FP2ワンタッチ継手Φ1269DC12(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
7,740
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287258EXA-C6-H2HB-1-FP2ワンタッチ継手Φ676AC100(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプ付(端子箱に内包)
7,740
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287267EXA-C10-H2C-1-FP2ワンタッチ継手Φ1068AC100(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
7,820
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287276EXA-C8-H2H-1-FP2ワンタッチ継手Φ877AC100(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプ付(端子箱に内包)
7,820
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287285EXA-C8-H2HSB-3-FP2ワンタッチ継手Φ877DC24(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプ(端子箱に内包)・サージキラー付
7,980
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287301EXA-C8-H2HSB-4-FP2ワンタッチ継手Φ877DC12(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプ(端子箱に内包)・サージキラー付
7,980
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287310EXA-C10-H2GS-3-FP2ワンタッチ継手Φ1088DC24(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし・サージキラー付
7,990
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287319EXA-C10-H2GS-4-FP2ワンタッチ継手Φ1088DC12(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし・サージキラー付
7,990
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287328EXA-C10-H2CB-1-FP2ワンタッチ継手Φ1068AC100(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
8,170
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287337EXA-C8-H2HB-1-FP2ワンタッチ継手Φ877AC100(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプ付(端子箱に内包)
8,170
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287346EXA-C12-H2C-1-FP2ワンタッチ継手Φ1269AC100(IEC規格:529)IPX0オプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)
8,240
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
46287355EXA-C10-H2G-1-FP2ワンタッチ継手Φ1088AC100(IEC規格:529)IPX5オプション:DIN端子箱(Pg7)、ランプなし
8,330
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする