曜日別特売

木製レジ台 ホワイト

木製レジ台 ホワイト - ストア・エキスプレス木製レジ台 ホワイト - ストア・エキスプレス木製レジ台 ホワイト - ストア・エキスプレス木製レジ台 ホワイト - ストア・エキスプレス木製レジ台 ホワイト - ストア・エキスプレス木製レジ台 ホワイト - ストア・エキスプレス木製レジ台 ホワイト - ストア・エキスプレス

コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き

材質木製 低圧メラミン化粧板質量(kg)22耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×101.2、内寸:収納部56×57×72 引き出し50×38×6.5/天板:18mm厚内容量1台
注意
※可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。(棚別売 品番:5236-3152をご利用ください。)
※プラスドライバー必要
※キャスターは取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462877305236-3605
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥990/税込¥1,089
北海道地方数量1につき¥1,620/税込¥1,782
沖縄地方数量1につき¥2,520/税込¥2,772
離島数量1につき¥2,520/税込¥2,772
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする