ストア・エキスプレス
木製ハイカウンター ホワイト 高さ100cm 幅90cm
組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
配線キャップ付き アジャスター付き
材質
木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
20
天板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×101.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86×56.8×98
内容量
1台
注意
※可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売 品番:5236-3241をご利用ください。)
※キャスターは取り付けできません。
※プラスドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46287721
5236-3530
86×56.8×98
90×60×101.2
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
812
/
税込
¥
893
北海道地方
数量1につき
¥
1,329
/
税込
¥
1,462
沖縄地方
数量1につき
¥
2,067
/
税込
¥
2,274
離島
数量1につき
¥
2,067
/
税込
¥
2,274